9339005094, 39005094 Schraube f.T-Nuten D787 M14x16x125mm kpl
Schraube für T-Nuten D787 M14x16x125mm kpl. FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784397049
Rubix:1942159
Hersteller:4317784397049
Produktdetails : 9339005094, 39005094 Schraube f.T-Nuten D787 M14x16x125mm kpl
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde.
Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.
M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Schraube für T-Nuten DIN787 M14x16x125mm komplett FORMAT
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraube für t-nuten |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,51 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

