Referenzen
Spartex:CHC8X220PF10ISO
Rubix:3643454
Hersteller:004762.10000.0080.220
EAN:4051426099204

Produktdetails : ISO4762 M8X220 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X220 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,99 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
83,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
