Referenzen
Spartex:CHC6X240PF8ISO
Rubix:3642098
Hersteller:004762.08000.0060.240
EAN:4051426120533

Produktdetails : ISO4762 M6X240 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 6X240 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
201,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
