Referenzen
Spartex:CHC6X210PF12ISO
Rubix:3644500
Hersteller:004762.12000.0060.210
EAN:4051426108890

Produktdetails : ISO4762 M6X210 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 6X210 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,13 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
125,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
