Referenzen
Spartex:CHC6X18PF8ISO/100
Rubix:3642771
Hersteller:004762.08000.9060.018
EAN:4051426130211

Produktdetails : ISO4762 M6X18 8.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 6X18 Stahl 8.8 ISO 4762 Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
