Referenzen
Spartex:CHC6X135PF12ISO
Rubix:3644487
Hersteller:004762.12000.0060.135
EAN:4051426108760

Produktdetails : ISO4762 M6X135 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 6X135 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 135 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
78,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
135 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
