Innensechskantschraube Spartex CHC5X140PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 140 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC5X140PF10ISO
Rubix:3643381
Hersteller:004762.10000.0050.140
EAN:4051426098337

Produktdetails : ISO4762 M5X140 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X140 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
99,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m5
