Innensechskantschraube Spartex CHC5X105PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 105 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC5X105PF12ISO
Rubix:3644436
Hersteller:004762.12000.0050.105
EAN:4051426108234


Technische Zusammenfassung
| Länge | 105 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M5X105 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X105 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 105 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
63,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
105 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m5