Referenzen
Spartex:CHC56X280PF8ISO
Rubix:3642736
Hersteller:004762.08000.0560.280
EAN:4051426129161

Produktdetails : ISO4762 M56X280 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 56X280 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M56 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M56
