Referenzen
Spartex:CHC42X300PF10ISO
Rubix:3643932
Hersteller:004762.10000.0420.300
EAN:4051426104380

Produktdetails : ISO4762 M42X300 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 42X300 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
42 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
