Referenzen
Spartex:CHC42X120PF10ISO
Rubix:3643919
Hersteller:004762.10000.0420.120
EAN:4051426104205

Produktdetails : ISO4762 M42X120 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 42X120 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
42 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
