Referenzen
Spartex:CHC3X16PF10ZISO
Rubix:3643943
Hersteller:004762.10100.0030.016
EAN:4051426105295


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M3X16 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
3X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
25,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3