Referenzen
Spartex:CHC33X140PF10ISO
Rubix:3643856
Hersteller:004762.10000.0330.140
EAN:4051426103536

Produktdetails : ISO4762 M33X140 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 33X140 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
33 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33
