Referenzen
Spartex:CHC30X460PF12ISO
Rubix:3644912
Hersteller:004762.12000.0300.460
EAN:4051426113108

Produktdetails : ISO4762 M30X460 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X460 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 460 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
460 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
