Innensechskantschraube Spartex CHC24X370PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 370 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X370PF8ISO
Rubix:3642509
Hersteller:004762.08000.0240.370
EAN:4051426124852

Produktdetails : ISO4762 M24X370 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X370 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 370 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
370 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24
