Referenzen
Spartex:CHC24X360PF10ISO
Rubix:3643754
Hersteller:004762.10000.0240.360
EAN:4051426102492

Produktdetails : ISO4762 M24X360 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X360 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
