Innensechskantschraube Spartex CHC24X310PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 310 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X310PF10ISO
Rubix:3643749
Hersteller:004762.10000.0240.310
EAN:4051426102447

Produktdetails : ISO4762 M24X310 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X310 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 310 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
310 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24
