Referenzen
Spartex:CHC24X100PF10ISO
Rubix:3643730
Hersteller:004762.10000.0240.100
EAN:4051426102232


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M24X100 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X100 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24