Referenzen
Spartex:CHC22X200PF12ISO
Rubix:3644798
Hersteller:004762.12000.0220.200
EAN:4051426111968


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M22X200 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X200 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22