Innensechskantschraube Spartex CHC22X170PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 170 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC22X170PF12ISO
Rubix:3644796
Hersteller:004762.12000.0220.170
EAN:4051426111937

Produktdetails : ISO4762 M22X170 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X170 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m22
