Referenzen
Spartex:CHC20X540PF8ISO
Rubix:3642433
Hersteller:004762.08000.0200.540
EAN:4051426124050

Produktdetails : ISO4762 M20X540 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X540 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 540 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
540 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
