Referenzen
Spartex:CHC20X330PF10ISO
Rubix:3643691
Hersteller:004762.10000.0200.330
EAN:4051426101761

Produktdetails : ISO4762 M20X330 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X330 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
330 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
