Innensechskantschraube Spartex CHC20X110PF8G321AISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X110PF8G321AISO
Rubix:3643306
Hersteller:004762.08320.0200.110
EAN:4043952785225

Produktdetails : ISO4762 M20X110 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
20X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
81,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20
