Referenzen
Spartex:CHC18X210PF10ISO
Rubix:3643644
Hersteller:004762.10000.0180.210
EAN:4051426101266

Produktdetails : ISO4762 M18X210 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X210 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,27 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
