Innensechskantschraube Spartex CHC16X85PF8ZRLISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 85 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X85PF8ZRLISO
Rubix:3674782
Hersteller:004762.08520.0160.085
EAN:4051426998149


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M16X85 8.8 ZN8 DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
16X85
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,43 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
30,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m16