Referenzen
Spartex:CHC16X350PF10ISO
Rubix:3643622
Hersteller:004762.10000.0160.350
EAN:4051426101013

Produktdetails : ISO4762 M16X350 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 16X350 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,47 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
96,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
