Referenzen
Spartex:CHC14X50PF10ISO
Rubix:3643562
Hersteller:004762.10000.0140.050
EAN:4051426100405

Produktdetails : ISO4762 M14X50 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X50 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
36,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
