Referenzen
Spartex:CHC12X155PF8ISO
Rubix:3642224
Hersteller:004762.08000.0120.155
EAN:4051426121912

Produktdetails : ISO4762 M12X155 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 12X155 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 155 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,30 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
116,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
155 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
