Referenzen
Spartex:CHC10X115PF10ISO
Rubix:3643479
Hersteller:004762.10000.0100.115
EAN:4043952806623

Produktdetails : ISO4762 M10X115 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X115 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,48 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
51,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
115 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
