Referenzen
Spartex:CHC33X170PF10
Rubix:3631096
Hersteller:000912.10000.0330.170
EAN:4043952151174

Produktdetails : DIN912 M33X170 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Sechskant-Hohlzylinderschraube 33X170 - SW24 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
33 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33
