Referenzen
Spartex:CHC30X140PF10
Rubix:126713
Hersteller:000912.10000.0300.140
EAN:4043952150740

Produktdetails : DIN912 M30X140 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X140 - SW22 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
