Referenzen
Spartex:CHC24X490PF8
Rubix:3630769
Hersteller:000912.08000.0240.490
EAN:4043952169766

Produktdetails : DIN912 M24X490 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube Sechskant-Hohlzylinderkopf 24X490 - SW19 - Teilgewinde - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 490 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
490 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
