Referenzen
Spartex:CHC16X190PF8Z
Rubix:534048
Hersteller:000912.08100.0160.190
EAN:4043952178522


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M16X190 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
16X190
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,54 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
100,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16