DIN6912 M5X20 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB5X20PF8/100
Rubix:3645736
Hersteller:006912.08000.9050.020
EAN:4043952487396

Produktdetails : DIN6912 M5X20 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschraube mit niedrigem Kopf und Führungsloch 5X20 - SW4 Stahl 8.8 DIN 6912 Packung =100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Durchmesser, metrisch
M5
