Innensechskantschraube Spartex CHC8X40PF8Z, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X40PF8Z
Rubix:3193056
Hersteller:004762.08100.0080.040
EAN:3660757223274


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M8X40 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
8X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,20 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m8