ISO7380-2 M6X35 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMB6X35EF10ZISO
Rubix:1868816
Hersteller:007380.10102.0060.035
EAN:4051426559173


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M6X35 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenflanschschraube mit Flanschkopf verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 783 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm