Referenzen
Spartex:CHC12X60PF12ISO
Rubix:1665458
Hersteller:004762.12000.0120.060
EAN:4051426109941


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M12X60 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6490 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12