Referenzen
Spartex:CHC8X30PF12ISO
Rubix:1683667
Hersteller:004762.12000.0080.030
EAN:4051426109088

Produktdetails : ISO4762 M8X30 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1690 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
