DIN7984 M20X70 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED20X70PF8
Rubix:557394
Hersteller:007984.08000.0200.070
EAN:4043952546048

Produktdetails : DIN7984 M20X70 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 20 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4925 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,95 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
68,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
