DIN7984 M8X65 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED8X65PF8
Rubix:144467
Hersteller:007984.08000.0080.065
EAN:4043952545379

Produktdetails : DIN7984 M8X65 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 8 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2800 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
91,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
