DIN7984 M4X8 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED4X8PF8
Rubix:3577
Hersteller:007984.08000.0040.008
EAN:4043952544792

Produktdetails : DIN7984 M4X8 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
