DIN7984 M6X55 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED6X55ZPF8
Rubix:557197
Hersteller:007984.08100.0060.055
EAN:4043952760321


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M6X55 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 6 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1265 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
49,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6