Innensechskantschraube Spartex CHCRED10X60ZPF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 7984
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED10X60ZPF8
Rubix:557296
Hersteller:007984.08100.0100.060
EAN:4043952547205


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M10X60 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 10 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4020 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7984 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10