DIN912 M8X210 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X210PFA4-70ISO
Rubix:3200390
Hersteller:476248 210
EAN:4043377065940
DIN912 M8X210 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge210 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X210 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 8X210 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge210 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
172,02 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
204,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

210 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8