DIN7984 M10X30 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED10X30ZPF8
Rubix:315146
Hersteller:007984.08100.0100.030
EAN:4043952547144


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M10X30 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2160 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10