DIN6912 M6X40 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB6X40PF10
Rubix:4520
Hersteller:006912.10000.0060.040
EAN:4043952484388

Produktdetails : DIN6912 M6X40 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 6 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 950 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Durchmesser, metrisch
M6
