Innensechskantschraube Spartex CHCTB10X20PF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB10X20PF8
Rubix:104197
Hersteller:006912.08000.0100.020
EAN:4043952485743

Produktdetails : DIN6912 M10X20 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 10 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1790 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
m10
