DIN6912 M8X120 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB8X120PF8
Rubix:4733
Hersteller:006912.08000.0080.120
EAN:4043952485712

Produktdetails : DIN6912 M8X120 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 8 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4800 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
151,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8
