Innensechskantschraube Spartex CHCTB4X25PF8, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB4X25PF8
Rubix:3716
Hersteller:006912.08000.0040.025
EAN:4043952485088

Produktdetails : DIN6912 M4X25 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 4 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Durchmesser, metrisch
m4
