DIN6912 M16X160 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB16X160PF8Z
Rubix:553489
Hersteller:006912.08100.0160.160
EAN:4043952488850


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M16X160 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 16 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6450 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,55 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
232,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M16